Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherungssortimente FSF Flink 100 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-13315862
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.9864
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerätesicherungen
Sicherungssortimente
Sortimente Sicherungen
Sicherungssortimente, Für Sicherungstyp: FSF, Werte: 1 A, 1.25 A, 1.4 A, 1.6 A, 2 A, 2.5 A, 3.15 A, 4 A, 5 A, 6.3 A, Bauform: ø 5 x 20 mm/Glasrohr, Charakteristik (Zeit/Strom): Flink, Sicherungstyp: FSF, Anzahl: 100 Stk., Nennspannung: 250 VAC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.130 kg
Nettogewicht:
0.130 kg
Höhe:
35 mm
Breite:
65 mm
Tiefe:
75 mm
Ursprungsland:
CH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,93*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG