Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kfz-Sicherungshalter ATO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-13315561
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     03500420TXN
EAN/GTIN:
     8711193081227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
Kfz-Sicherungshalter
Kfz-Sicherungshalter, Abmessungen L x B x H: 58 x 28 x 35 mm, Für Draht ø: -, Anschlussart: Faston 6.3 x 0.8 mm, For fuse type: ATO, Montageart: Printmontage
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.239 kg
Nettogewicht:
0.239 kg
Höhe:
40 mm
Breite:
148 mm
Tiefe:
205 mm
Ursprungsland:
GB
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsdose KFZ, Sicherungshalter, Sicherungshalter Kfz, sicherungshalter, Autosicherungs-Halter, Sicherungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,17*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG