Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrosicherungshalter 250 VAC/VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13315349
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     57000000001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter littelfuse
sicherungshalter
Mikrosicherungshalter Nennstrom: 6.3 A Anschlussart: Lötfahnen Farbe: schwarz Für Sicherungen: TR5® Montageart: Einbau in Platten, frontseitig / Kabel Nennspannung: 250 VAC/VDC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
0.002 kg
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0.002 kg
Breite:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Mikrosicherungshalter
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1,041*
€ 1,80*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 1,84*
€ 2,22*
€ 5,90*
ab € 0,64*
€ 2,31*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
37011000430
ab € 0,225*
Zubehör
Littelfuse
57500000001
ab € 0,247*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.