Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Offener Sicherungshalter 5 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13315280
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     PTF/60
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 6,3a
sicherungshalter
Offener Sicherungshalter, Typ=PTF/60, Breite=9 mm, Höhe=16.5 mm, Länge=22.6 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=6.3 A, Baugruppentyp=THT, Farbe Halter=Weiss, Kompatibilität Sicherung=5 x 20 mm, Material Halter=Polyamid 66, IP-Schutzart=IP00
Weitere Suchbegriffe: Offener Sicherungshalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4493*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,821*
€ 0,97699
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7606*
€ 0,90511
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,6806*
€ 0,80991
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6393*
€ 0,76077
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,6193*
€ 0,73697
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,5793*
€ 0,68937
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,5693*
€ 0,67747
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,4493*
€ 0,53467
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.