Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter 5 x 20 mm / 6.3 x 32 mm 10MOhm 250V 6.3A Schwarz Polyamid 66 In-Line IP00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13315231
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     PTF/80
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter 6,3a
sicherungshalter
Sicherungshalter, Typ=PTF/80, Breite=14 mm, Höhe=11.5 mm, Isolationswiderstand min.=10 MΩ, Länge=57 mm, Nennspannung max.=250 V, Nennstrom=6.3 A, Umgebungstemperatur max.=85 °C, Umgebungstemperatur min.=-30 °C, Baugruppentyp=In-Line, Farbe Halter=Schwarz, Kompatibilität Sicherung=5 x 20 mm 6.3 x 32 mm, Material Halter=Polyamid 66, IP-Schutzart=IP00, Konformität mit Normen=GWT EN 60335-1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
14 mm
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
5,6 g
Breite:
14 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,783*
€ 2,12177
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,7231*
€ 2,05049
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,6031*
€ 1,90769
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,5431*
€ 1,83629
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.