| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13309085 Herst.-Nr.: 01520900H EAN/GTIN: 8711193040613 |
| | |
|
| | |
| Schutzhaube, Typ=01520900H, Breite=52 mm, Höhe=24 mm, Länge=73.5 mm, Nennspannung=80 V, Nennstrom=60 A, Kompatibilität Sicherung=Maxi-KFZ-Sicherungen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungsdose KFZ, Sicherungshalter KFZ, Auto Sicherung, Autosicherung, Flachsicherung, Flachstecksicherung, KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, Sicherungshalter, littlefuse 60 a sicherungshalter, sicherungshalter, sicherungshalter littelfuse, Schutzhaube |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 500 | | € 5,90* | ab € 1,41* | € 1,91* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,33* | € 2,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|