Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherung 40 A 32 VDC orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     115-13309044
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0299040.TXN
EAN/GTIN:
     8711193072447
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Sicherung, Abmessungen: 8.5 x 29.2 x 34.3 mm, Schmelzintegral: 8450 A²s, Farbe: orange, Kaltwiderstand: 1.4 mΩ, Nennspannung: 32 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.006 kg
Nettogewicht:
0.006 kg
Höhe:
9 mm
Breite:
28 mm
Tiefe:
34 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Kfz Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung 40a, auto sicherung, autosicherung littelfuse, Autosicherungen, Kfz-Sicherungen, Fahrzeugsicherungen, Sicherungen
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,95*
ab € 1,33*
€ 1,57*
3
€ 5,90*
ab € 0,78*
€ 1,81*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 3,48*
€ 4,92*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
01520001TXN
ab € 3,95*
Zubehör
Littelfuse
01520001TXN940
ab € 13,26*
Zubehör
Littelfuse
MAHC0001ZXJ
ab € 16,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG