Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Messgerätesicherung 10 A Träge FLQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-13308715
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0FLQ010.T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Messgerätesicherung, Abmessungen ø x L: 10.3 x 38.1 mm, Bauform: Keramikrohr, Charakteristik (Zeit/Strom): Träge, Serie: FLQ, Nennspannung: 500 VAC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.006 kg
Nettogewicht:
0.006 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
38 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung 10a träge, feinsicherung, feinsicherung träge, Messgeräte-Sicherungungen, Fluke Ersatzsicherungen, Sicherungen
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 10,34*
€ 15,38*
1
€ 6,95*
ab € 16,97*
€ 19,60*
10
€ 25,00*
ab € 15,13*
€ 19,65*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 17,61*
€ 23,22*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bussmann by Eaton
BK/HPF
ab € 9,14*
Zubehör
Bussmann by Eaton
NDNF1-WH
ab € 6,95*
Zubehör
Littelfuse
L60030M1C
ab € 8,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG