Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Messgerätesicherung 3 A träge FLQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-13308590
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0FLQ003.T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messgeräte-Sicherungungen
Fluke Ersatzsicherungen
Sicherungen
Messgerätesicherung, Abmessungen ø x L: 10.3 x 38.1 mm, Bauform: Keramikrohr, Charakteristik (Zeit/Strom): träge, Serie: FLQ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
39 mm
Ursprungsland:
US
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,95*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG