Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DIAZED-Schraubkappe DII


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13308231
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0002.0103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubkappe
schraubkappe dii
schraubkappe
DIAZED-Schraubkappe Baugrösse: DII
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
0.040 kg
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
0.040 kg
Breite:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: DIAZED-Schraubkappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.