Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DIAZED-Sicherung 6 A DI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-13308210
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0001.2011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Schraubsicherung
diazed 6a
DIAZED-Sicherung, Abmessungen ø x L: 16 x 32 mm, Baugrösse: DI, Betriebsklasse: gG, Nennspannung: 250 VAC/DC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.007 kg
Nettogewicht:
0.007 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
30 mm
Ursprungsland:
HU
Weitere Suchbegriffe: d-sicherung, diazed gg, Schmelzsicherungen, Sicherungen, Sicherungseinsätze
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 2,43*
€ 2,59*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 2,09*
€ 2,87*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG