Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schutzschalter thermisch-magnetisch 3 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-13308023
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     3400-P10-H-SI-3,0A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
schutzschalter eta
schutzschalter
Schutzschalter thermisch-magnetisch, Temperaturbereich: -30...+60 °C, Anschlussart: Flachsteckzunge 6.3 x 0.8 mm, Lebensdauer: 5'000 Schaltspiele mit 2 x Nennstrom, Hilfsstromkreis: 1 A
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.050 kg
Nettogewicht:
0.050 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
74 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Geräteschutzschalter, Schutzschalter thermisch-magnetisch, Thermischer Schutzschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,12*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG