Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schutzschalter thermisch-magnetisch 4 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-13307936
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     201-4,0A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
schutzschalter eta
schutzschalter
Schutzschalter thermisch-magnetisch, Temperaturbereich: -30...+60 °C, Lebensdauer: 5'000 Schaltspiele bei doppeltem Nennstrom, Montageart: Hutschiene 35 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.060 kg
Nettogewicht:
0.060 kg
Höhe:
13 mm
Breite:
13 mm
Tiefe:
80 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Thermischer Schutzschalter, Schutzschalter thermisch-magnetisch, Geräteschutzschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,70*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG