Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Geräteschutzschalter thermisch 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-13307442
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     2-5700-IG2-P10-16,0A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
geräteschutzschalter eta
geräteschutzschalter
Geräteschutzschalter thermisch, Temperaturbereich: -20...+60 °C, Anschlussart: Faston 6.3 x 0.8 mm, Montageart: Gewinde M12 x 1, Normen: EN 60934 (IEC 934), Schutzart: IP40, Serie: 2-5700, Zulassungen: UL/CSA/VDE/CCC/SEV, Nennspannung: 250 VAC/28 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.025 kg
Nettogewicht:
0.025 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
75 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, Thermischer Schutzschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,50*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG