Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Geräteschutzschalter thermisch 3 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-13307414
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     106-P10-3,0 A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
geräteschutzschalter eta
geräteschutzschalter
Geräteschutzschalter thermisch, Temperaturbereich: -20...+60 °C, Anschlussart: Faston 6.3 x 0.8 mm, Montageart: Schraubmutter, Normen: EN 60934 (IEC 934), Schutzart: IP40/IP00, Serie: 106, Zulassungen: UL/CSA/VDE/SEV, Nennspannung: 240 VAC/48 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.010 kg
Nettogewicht:
0.010 kg
Höhe:
11 mm
Breite:
19 mm
Tiefe:
51 mm
Ursprungsland:
TN
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, Thermischer Schutzschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,15*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG