Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kfz-Sicherungsautomaten 25 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-13307405
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     1610-H2-25,0A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Kfz-Sicherungsautomaten, Abmessungen: 6.0 x 20.3 x 30.4 mm, Farbe: weiss, Normen: DIN 72581 Teil 3, Schutzart: IP30, Nennspannung: 28 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.004 kg
Nettogewicht:
0.004 kg
Höhe:
6 mm
Breite:
19 mm
Tiefe:
36 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Kfz Sicherung, Sicherung KFZ, autosicherung 25a, auto sicherung, Sicherungsautomaten, Kfz-Sicherungsautomaten, Sicherungen, Thermische Sicherungsatomaten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,94*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG