Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiale Sicherung 100 mA 250 V Flink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13306719
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     37001000410
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Radiale Sicherung, Typ=37001000410, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=35 A, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=-999, Breite=8.5 mm, Höhe=8 mm, Lagerungstemperatur max.=60 °C, Lagerungstemperatur min.=-10 °C, Länge=12.3 mm, Nennspannung (AC)=250 V, Nennspannung (DC)=-999, Nennstrom=100 mA, Umgebungstemperatur max.=85 °C, Umgebungstemperatur min.=-40 °C, Auslöse-Charakteristik=Flink
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
8 mm
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
0,04 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,32*
€ 0,92*
Lager 115
504
3
€ 5,95*
ab € 0,4513*
€ 1,076*
2 Tage
535
1
€ 14,99*
ab € 0,36*
€ 1,172*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,399*
€ 1,552*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,076*
€ 1,28044
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,806*
€ 0,95914
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6765*
€ 0,80504
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6013*
€ 0,71555
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5613*
€ 0,66795
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5413*
€ 0,64415
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4513*
€ 0,53705
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,228* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.