Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherung 25 A 32 VDC klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-13305802
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0297025.L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kfz-Sicherungen
Autosicherungen
Fahrzeugsicherungen
Sicherungen
Sicherung, Abmessungen: 3.6 x 10.9 x 16.3 mm, Farbe: klar, Kaltwiderstand: 2.3 mΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
4 mm
Breite:
11 mm
Tiefe:
16 mm
Ursprungsland:
US
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5868*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,795*
€ 0,94605
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,6672*
€ 0,79397
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5868*
€ 0,69829
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG