Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherung 15 A 32 VDC blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-13305786
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0297015.WXNV
EAN/GTIN:
     4005084020667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Sicherung, Abmessungen: 3.6 x 10.9 x 16.3 mm, Farbe: blau, Kaltwiderstand: 4.5 mΩ, Nennspannung: 32 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
4 mm
Breite:
12 mm
Tiefe:
17 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Kfz Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung 15a, auto sicherung, autosicherung littelfuse, Autosicherungen, Kfz-Sicherungen, Fahrzeugsicherungen, Sicherungen
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,95*
ab € 0,18*
€ 0,25*
10
€ 5,90*
ab € 0,1099*
€ 0,2648*
5
€ 5,95*
ab € 0,238*
€ 0,436*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,3263*
€ 0,494*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,494*
€ 0,58786
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3991*
€ 0,47493
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3263*
€ 0,3883
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
0FHM0001ZXJ
ab € 2,95*
Zubehör
Littelfuse
178.6764.0001
ab € 1,79*
Zubehör
Littelfuse
01530009Z
ab € 2,32*
Zubehör
Littelfuse
01530007Z
ab € 0,88*
Zubehör
Littelfuse
01530008Z
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG