Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kfz-Sicherungseinsatz ATO 7.5 A 32 VDC braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     115-13305098
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     028707.5PXCN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Kfz-Sicherungseinsatz, Abmessungen: 5.3 x 19.1 x 18.7 mm, Schmelzintegral: 60 A²s, Farbe: braun, Sicherungstyp: ATO, Kaltwiderstand: 11 mΩ, Nennspannung: 32 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
19 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Kfz Sicherung, Sicherung KFZ, autosicherung littelfuse, auto sicherung, flachsicherung 7,5a, Autosicherungen, Kfz-Sicherungen, Fahrzeugsicherungen, Sicherungen
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,0568*
€ 0,1337*
10
€ 5,95*
ab € 0,175*
€ 0,292*
10
€ 6,95*
ab € 0,19*
€ 0,32*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,3272*
€ 0,4888*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4888*
€ 0,58167
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4033*
€ 0,47993
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3272*
€ 0,38937
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
01550320ZXU
ab € 0,64*
Zubehör
Littelfuse
03500417TXN
ab € 18,54*
Zubehör
Littelfuse
0FHA0001ZXJ
ab € 2,17*
Zubehör
Littelfuse
FHAC0001ZXJG
ab € 3,32*
Zubehör
Littelfuse
01530007Z
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG