Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kfz-Sicherungseinsatz ATO 3 A 32 VDC violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-13305095
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0287003.PXCN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Kfz-Sicherungseinsatz, Abmessungen: 5.3 x 19.1 x 18.7 mm, Schmelzintegral: 7.4 A²s, Farbe: violett, Sicherungstyp: ATO, Kaltwiderstand: 31 mΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
19 mm
Tiefe:
19 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Kfz Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung 3a, auto sicherung, Kfz-Sicherungen, Autosicherungen, Fahrzeugsicherungen, Sicherungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3448*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,518*
€ 0,61642
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4319*
€ 0,51396
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3448*
€ 0,41031
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG