Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kleinstsicherung 2 A superflink 273/Micro™


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-13304912
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0273002.H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Kleinstsicherung
Kleinstsicherung, Abmessungen ø x L: 6.35 x 8.89 mm, Bauform: radial, Charakteristik (Zeit/Strom): superflink, Serie: 273/Micro™, Nennspannung: 125 VAC/DC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
6 mm
Breite:
6 mm
Tiefe:
14 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Subminiature-Sicherung, Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung ff 2a, feinsicherung, feinsicherung 2a, Sicherungen, Kleinstsicherungen, Miniatursicherungen
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 1,82*
€ 2,43*
€ 5,95*
ab € 1,58*
€ 3,89*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 4,12*
€ 5,62*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG