Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherung 0.75 A Träge 473/Pico® II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-13303658
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0473.750MAT1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
feinsicherung träge
Sicherung, Abmessungen ø x L: 3.2 x 7.1 mm, Bauform: Keramikrohr, bedrahtet, Charakteristik (Zeit/Strom): Träge, Serie: 473/Pico® II, Nennspannung: 125 VAC/DC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
3 mm
Breite:
3 mm
Tiefe:
65 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: feinsicherung, wickmann feinsicherung, Kleinstsicherungen, Sicherungen, Miniatursicherungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,063*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,602*
€ 1,90638
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,248*
€ 1,48512
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,063*
€ 1,26497
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG