Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherung 0.375 A superflink 251/Pico® II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-13303435
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0251.375MAT1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Kleinstsicherung
Sicherung, Abmessungen ø x L: 2.8 x 7.11 mm, Bauform: Keramikrohr, bedrahtet, Charakteristik (Zeit/Strom): superflink, Serie: 251/Pico® II, Nennspannung: 125 VAC/DC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
2 mm
Tiefe:
65 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Subminiature-Sicherung, Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung superflink, feinsicherung, wickmann feinsicherung, Kleinstsicherungen, Sicherungen, Miniatursicherungen
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,90*
ab € 0,37*
€ 0,39*
1
€ 5,95*
ab € 0,307*
€ 1,448*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 1,139*
€ 1,565*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,565*
€ 1,86235
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,357*
€ 1,61483
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,139*
€ 1,35541
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
0251.375HAT1L
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG