Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung mit Halter 2 A superflink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-13303187
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0154002.DR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
SMD-Sicherung
sicherungshalter littelfuse
sicherungshalter
SMD-Sicherung mit Halter, Bauform: 9.8 x 5.3 x 3.8 mm, Charakteristik (Zeit/Strom): superflink, Sicherungsmaterial: Ryton R-7 pps, Clips Be/Cu verzinnt, Montierte Sicherung: 0453002., Nennspannung: 125 V, Spannungsabfall: 0.11 mV
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
4 mm
Breite:
8 mm
Tiefe:
16 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter 2a, Sicherungen SMD, Kleinsicherungen SMD, SMD-Sicherungen, inkl. Halter, G-Sicherungen
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,95*
ab € 1,39*
€ 1,61*
1
€ 5,90*
ab € 0,49*
€ 1,94*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 2,70*
€ 3,21*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
0451002.MRL
ab € 0,207*
Zubehör
Littelfuse
0451002.NRL
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG