Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung 6.1 x 2.7mm 50A @ 125V 2A Keramik Superflink FF 451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13302981
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0451002.MRL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
littlefuse smd-sicherung
smd-sicherung
SMD-Sicherung, Typ=0451002.MRL, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=50 A, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=50 A, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2.7 mm, Länge=6.1 mm, Nennspannung (AC)=125 V, Nennspannung (DC)=125 V, Nennstrom=2 A, Auslöse-Charakteristik=Superflink FF, Gehäusematerial=Keramik, Kabelschuhmaterial=Vergoldet, Konformität mit Normen=CSA Certified UL Listed PES, Serie=451
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,43*
10 Tage
nicht lagernd
1000
€ 25,00*
ab € 0,546*
€ 0,725*
5
€ 5,90*
ab € 0,42*
€ 1,36*
10
€ 8,95*
ab € 0,49*
€ 1,56*
Lager 115
1484
1
€ 5,95*
ab € 0,92*
€ 2,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MP005488
ab € 0,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.