Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung 0.75 A superflink,451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; super schnell; Keramik; 750mA; 125VAC; 125VDC
Sicherung: Schmelz; super schnell; Keramik; 750mA; 125VAC; 125VDC
Artikel-Nr.:
     115-13302957
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0451.750MRL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
littlefuse smd-sicherung
smd-sicherung
SMD-Sicherung, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Bauform: Melf 6125 (6.1 x 2.7 mm), Charakteristik (Zeit/Strom): superflink, Serie: 451, Nennspannung: 125 V
Weitere Informationen:
Höhe:
2 mm
Breite:
2 mm
Tiefe:
5 mm
Ursprungsland:
PH
Weitere Suchbegriffe: Kleinsicherungen SMD, Sicherungen SMD, SMD-Sicherungen
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,206*
€ 0,708*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,69*
€ 0,99*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,94*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,67*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 11,48*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 83,61*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 59,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG