Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Miniatursicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13302793
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     30313150001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
kleinstsicherung flink
kleinstsicherung
Miniatursicherung Abmessungen ø x L: 6 x 8 mm Bauform: radial Charakteristik (Zeit/Strom): flink Serie: 303 / TR3® Nennspannung: 125 VAC/VDC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0.000 kg
Tiefe:
26 mm
Bruttogewicht:
0.000 kg
Breite:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: kleinstsicherung radial, Miniatursicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.