Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung 1.5 A superflink,459


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-13302379
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     045901.5UR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung
SMD-Sicherung, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Bauform: 3 x 4.3 x 7.2 mm, Charakteristik (Zeit/Strom): superflink, Serie: 459
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Höhe:
3 mm
Breite:
8 mm
Tiefe:
12 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Sicherungen SMD, Kleinsicherungen SMD, SMD-Sicherungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,303*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,846*
€ 2,19674
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,549*
€ 1,84331
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,303*
€ 1,55057
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG