Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMD-Sicherung 1 A superflink,459


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-13302361
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0459001.UR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
littlefuse smd-sicherung
smd-sicherung
SMD-Sicherung, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Bauform: 3 x 4.3 x 7.2 mm, Charakteristik (Zeit/Strom): superflink, Serie: 459, Nennspannung: 125 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.200 kg
Nettogewicht:
1.200 kg
Höhe:
3 mm
Breite:
8 mm
Tiefe:
12 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Kleinsicherungen SMD, Sicherungen SMD, SMD-Sicherungen
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 5,90*
ab € 0,54*
€ 0,59*
500
€ 25,00*
ab € 0,544*
€ 0,609*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 1,375*
€ 1,705*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,705*
€ 2,02895
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,595*
€ 1,89805
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,375*
€ 1,63625
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG