Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Kabelbuchse 1P, PV-KBT4/6II-UR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-128659
Hersteller:
     Multi-Contact
Herst.-Nr.:
     PV-KBT4/6II-UR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelsteckverbinder
Bezeichnung: Kabelbuchse, Kabel-ø: 5.5...9 mm, Querschnitt: 4...6 mm², Temperaturbereich: -40...+105 °C, Ausführung: Kabelbuchse, Gehäusematerial: PC/PA, Anschlussprinzip: Kabel-Kabel, Kontaktmaterial: Kupfer verzinnt, Rastermass: 0 mm, Schutzart: IP 67, Serie: Solarline
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,008 KGM
Nettogewicht:
0,008 KGM
Zolltarifnummer:
85366990
Höhe:
20 MMT
Breite:
20 MMT
Tiefe:
60 MMT
Weitere Suchbegriffe: Vielfachsteckverbinder, 37F266
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multi-Contact
PV-CZM-19100
ab € 269,64*
Zubehör
Multi-Contact
PV-KST4/6II-UR
ab € 2,91*
Zubehör
Multi-Contact
FLEX-SOL-XL 4MM2
ab € 1,80*
Zubehör
Multi-Contact
PV-MS
ab € 5,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG