Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Litze Polyolefin 6.00mm² schwarz, FLEX-SOL-XL 6MM2


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-126540
Hersteller:
     Multi-Contact
Herst.-Nr.:
     FLEX-SOL-XL 6MM2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Bezeichnung: Litze, Temperaturbereich: -40...+90 °C, Aussenmantelfarbe: schwarz, Farbe: schwarz, Kabelart: Litze, Leiter: Kupfer verzinnt, Leiteraufbau: 84 x ø 0.30 mm, Leiterisolation: Polyolefin, Querschnitt: 6.00 mm², Originalverpackung: 75 m, ø Isolation: 7.0 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,102 KGM
Nettogewicht:
0,102 KGM
Zolltarifnummer:
85444991
Höhe:
67 MMT
Breite:
67 MMT
Tiefe:
1.000 MMT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,62*
€ 4,31
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,08*
€ 3,67
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,60*
€ 3,09
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multi-Contact
PV-KBT4/6II-UR
ab € 2,98*
Zubehör
Multi-Contact
PV-KST4/6II-UR
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG