Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Adapter DIL28W/SOIC28 ZIF 300mil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-12599545
Hersteller:
     Elnec
Herst.-Nr.:
     70-0877
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter für Programmiergeräte
adapter für programmiergeräte
Adapter DIL28W/SOIC28 ZIF 300mil, Adapterart: DIL/SOIC, Bauteilseite: SOIC-28 [300 mil], Programmerseite: DIL-28W, Sockelart: ZIF
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.061 kg
Nettogewicht:
0.061 kg
Höhe:
50 mm
Breite:
85 mm
Tiefe:
96 mm
Ursprungsland:
SK
Weitere Suchbegriffe: Programmieradapter, Adapter, Programmier-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,42*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG