Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Adapter DIL44/PLCC44 ZIF-CS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-12599538
Hersteller:
     Elnec
Herst.-Nr.:
     70-0275
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter für Programmiergeräte
adapter für programmiergeräte
Adapter DIL44/PLCC44 ZIF-CS Adapterart: DIL/PLCC Bauteilseite: PLCC-44 Programmerseite: DIL-44 Sockelart: ZIF-CS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SI
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
0.058 kg
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
0.058 kg
Breite:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: Adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,83*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,38*
€ 148,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,83*
€ 137,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.