Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Adapter DIL44/SOIC44 ZIF-CS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-12599504
Hersteller:
     Elnec
Herst.-Nr.:
     70-0043
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter für Programmiergeräte
adapter für programmiergeräte
Adapter DIL44/SOIC44 ZIF-CS, Adapterart: DIL/SOIC, Bauteilseite: SOIC-44, Programmerseite: DIL-44, Sockelart: ZIF-CS
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.229 kg
Nettogewicht:
0.229 kg
Höhe:
65 mm
Breite:
145 mm
Tiefe:
165 mm
Ursprungsland:
SK
Weitere Suchbegriffe: Programmieradapter, Adapter, Programmier-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 415,47*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,79*
€ 525,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,85*
€ 524,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,47*
€ 494,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG