Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Adapter DIL44/TQFP44-1 ZIF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-12599348
Hersteller:
     Elnec
Herst.-Nr.:
     70-0076
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter für Programmiergeräte
Programmiergerät
adapter für programmiergeräte
Adapter DIL44/TQFP44-1 ZIF, Adapterart: DIL/QFP, Bauteilseite: TQFP-44-1, Programmerseite: DIL-44, Sockelart: ZIF
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.062 kg
Nettogewicht:
0.062 kg
Höhe:
50 mm
Breite:
84 mm
Tiefe:
95 mm
Ursprungsland:
SK
Weitere Suchbegriffe: Programmieradapter, Adapter, Programmier-
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 121,46*
€ 139,17*
€ 4,00*
ab € 132,12*
€ 139,18*
Lager 115
Frei Haus
ab € 132,00*
€ 140,66*
€ 5,90*
ab € 152,13*
€ 161,35*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,66*
€ 167,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,00*
€ 157,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
AT89S52-24AU
ab € 1,32*
Zubehör
MICROCHIP (ATMEL)
ATMEGA32U4-AU
ab € 3,74*
Zubehör
MICROCHIP (ATMEL)
ATMEGA32U4RC-AU
ab € 3,70*
Zubehör
MICROCHIP (ATMEL)
ATMEGA32-16AQ
ab € 5,09*
Zubehör
MICROCHIP (ATMEL)
ATMEGA32-16AU
ab € 5,84*
Zubehör
MICROCHIP (ATMEL)
ATMEGA324A-AU
ab € 3,33*
Zubehör
MICROCHIP (ATMEL)
ATMEGA324P-20AQ
ab € 4,42*
Zubehör
MICROCHIP (ATMEL)
ATMEGA324P-20AU
ab € 3,92*
Zubehör
MICROCHIP (ATMEL)
ATMEGA324PA-AN
ab € 3,70*
Zubehör
MICROCHIP (ATMEL)
ATMEGA324PA-AU
ab € 3,38*
Zubehör
MICROCHIP (ATMEL)
ATMEGA324PV-10AU
ab € 4,34*
Zubehör
MICROCHIP (ATMEL)
ATMEGA32A-AN
ab € 3,03*
Zubehör
MICROCHIP (ATMEL)
ATMEGA32A-AU
ab € 2,64*
Zubehör
MICROCHIP (ATMEL)
ATMEGA32L-8AU
ab € 4,75*
Zubehör
MICROCHIP (ATMEL)
ATXMEGA32D4-AU
ab € 2,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG