Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Adapter DIL44/PLCC44 ZIF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     115-12599249
Hersteller:
     Elnec
Herst.-Nr.:
     70-0041
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter für Programmiergeräte
Programmiergerät
adapter für programmiergeräte
Adapter DIL44/PLCC44 ZIF, Adapterart: DIL/PLCC, Bauteilseite: PLCC-44, Programmerseite: DIL-44, Sockelart: ZIF
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.067 kg
Nettogewicht:
0.067 kg
Höhe:
50 mm
Breite:
84 mm
Tiefe:
95 mm
Ursprungsland:
SK
Weitere Suchbegriffe: Programmieradapter, Adapter, Programmier-
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 64,08*
€ 73,14*
Frei Haus
ab € 69,18*
€ 73,15*
Lager 115
Frei Haus
ab € 65,88*
€ 73,87*
€ 5,90*
ab € 74,91*
€ 81,48*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG