Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Programmer, SmartProg2 USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-12599116
Hersteller:
     Elnec
Herst.-Nr.:
     60-0038
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Programmiergerät
programmiergerät
Programmer, SmartProg2, Abmessungen L x B x H: 160 x 90 x 35 mm, Gewicht: 500 g, Systemanforderungen: WIN XP...WIN 8.1 (32-bit & 64-bit), Betriebsmodus: In Verbindung mit PC, Schnittstellen: USB, Steckplatz: 40 Pin DIL ZIF, Anzahl Steckplätze: 1
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.126 kg
Nettogewicht:
1.126 kg
Höhe:
105 mm
Breite:
165 mm
Tiefe:
240 mm
Ursprungsland:
SK
Weitere Suchbegriffe: Programmiergeräte, Programmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 453,05*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,86*
€ 575,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,05*
€ 539,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG