Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Programmer, D/E USB BX32 BATUPO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-12599020
Hersteller:
     Batronix
Herst.-Nr.:
     BX32 BATUPO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Programmiergerät
programmiergerät
Programmer, D/E, Abmessungen L x B x H: 90 x 85 x 25 mm, Bauteilunterstützung: 27... NMOS, 27C, 27E, 27F, 27SF, 28C, 28HC, 28F, 29C, 48..., 87..., …, 29F ohne 29F100/200/40/800, , Betriebsmodus: In Verbindung mit PC, Schnittstellen: USB, Steckplatz: 32 Pin DIL ZIF, Anzahl Steckplätze: 1
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.335 kg
Nettogewicht:
0.335 kg
Höhe:
60 mm
Breite:
145 mm
Tiefe:
215 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Programmiergeräte, Programmer
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 132,12*
€ 138,88*
Frei Haus
ab € 151,89*
€ 160,23*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,88*
€ 165,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,12*
€ 157,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Batronix
PLCC32-DIP28 PRO
ab € 121,32*
Zubehör
Batronix
PLCC32-DIP32 PRO
ab € 121,32*
Zubehör
Batronix
PLCC44-DIP40 PRO
ab € 113,97*
Zubehör
Batronix
SOP44-DIP40-UCP PRO
ab € 163,29*
Zubehör
Batronix
SOP8-DIP8 PRO
ab € 102,84*
Zubehör
Microchip Technology
AT27C256R-70PU
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG