Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Adapter DIL-16/SOIC-16 [150 mil] ZIF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-12596013
Hersteller:
     Advantech Equipment
Herst.-Nr.:
     SDP-UNIV-16SO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter für Programmiergeräte
adapter für programmiergeräte
Adapter, Adapterart: DIL/SOIC, Bauteilseite: SOIC-16 [150 mil], Programmerseite: DIL-16, Sockelart: ZIF
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.037 kg
Nettogewicht:
0.037 kg
Höhe:
40 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
100 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Programmieradapter, Adapter, Programmier-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,91*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,53*
€ 202,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,22*
€ 201,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,95*
€ 199,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,91*
€ 191,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG