Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Adapter DIL-28/SOIC-28 [300 mil] ZIF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-12595908
Hersteller:
     Advantech Equipment
Herst.-Nr.:
     SDP-UNIV-28SO/300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter für Programmiergeräte
adapter für programmiergeräte
Adapter, Adapterart: DIL/SOIC, Bauteilseite: SOIC-28 [300 mil], Programmerseite: DIL-28, Sockelart: ZIF
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.057 kg
Nettogewicht:
0.057 kg
Höhe:
70 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
70 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Programmieradapter, Adapter, Programmier-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,57*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,68*
€ 157,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,57*
€ 147,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG