Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Adapter DIL-32/PLCC-32 ZIF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-12595346
Hersteller:
     Advantech Equipment
Herst.-Nr.:
     PLCC3232-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter für Programmiergeräte
adapter für programmiergeräte
Adapter, Adapterart: DIL/PLCC, Bauteilseite: PLCC-32, Programmerseite: DIL-32, Sockelart: ZIF
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.075 kg
Nettogewicht:
0.075 kg
Höhe:
60 mm
Breite:
65 mm
Tiefe:
100 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Programmieradapter, Adapter, Programmier-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,92*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,92*
€ 189,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,92*
€ 180,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG