Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Adapter DIL-28/PLCC-32 ZIF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-12595312
Hersteller:
     Advantech Equipment
Herst.-Nr.:
     PLCC3228-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter für Programmiergeräte
adapter für programmiergeräte
Adapter, Adapterart: DIL/PLCC, Bauteilseite: PLCC-32, Programmerseite: DIL-28, Sockelart: ZIF
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.075 kg
Nettogewicht:
0.075 kg
Höhe:
60 mm
Breite:
65 mm
Tiefe:
100 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Programmieradapter, Adapter, Programmier-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,92*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,42*
€ 194,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,77*
€ 192,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,54*
€ 191,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,92*
€ 183,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG