Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial Ethernet switch, RJ45-Anschlüsse 5, 100Mbps, Layer 2 Unmanaged


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-12579217
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     ADAM-6520
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie switch
Industrial Ethernet switch, Typ=ADAM-6520, Anschlüsse=5, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=30 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=70 mm, Glasfaseranschlüsse=-888, Höhe=102 mm, Netzwerkgeschwindigkeit=100 Mbps, RJ45-Anschlüsse=5, Stromverbrauch=100 mA, Tiefe=27 mm, Ethernet-Switch-Typ=Layer 2 Unmanaged, Montageart=DIN-Schienenmontage Wandmontage, Schutzart=IP30, Zusätzliche Ports=-888, Serie=ADAM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
60 mm
Tiefe:
240 mm
Bruttogewicht:
260 g
Breite:
165 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517620000
Weitere Suchbegriffe: Ethernet Switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,41*
€ 142,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,01*
€ 139,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,15*
€ 122,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,87*
€ 118,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,00*
€ 104,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.