Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-12571262 Herst.-Nr.: 6ES7241-1AH32-0XB0 EAN/GTIN: 6940408102095 |
| | |
|
| | |
| Kommunikationsmodul, Typ=6ES7241-1AH32-0XB0, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=30 mm, Höhe=100 mm, Länge=75 mm, Art der Kommunikationsschnittstelle=RS-232, Aufnahmeschaft=Kommunikationsmodul, Geeignet für=SIMATIC Teleservice, Material Zubehör=-999, Schutzart=IP20 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 110,67* | € 126,19* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 110,13* | € 126,22* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 112,19* | € 127,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 112,25* | € 128,09* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 123,65* | € 148,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|