Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettband selbstklebend , 25mm x 25m, Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-12524933
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     B25-SKL999925
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Klettband selbstklebend , Typ=B25-SKL999925, Breite=25 mm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=3.4 N/cm, Länge=25 m, Temperatur, max.=80 °C, Temperatur, min.=-10 °C, Bandfarbe=Schwarz, Bandstützmaterial=-999, Bandtyp=Klettverschluss
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
70 mm
Tiefe:
275 mm
Bruttogewicht:
1061 g
Breite:
270 mm
MERCATEO_WA_NR:
6307909899
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 69,69*
€ 91,02*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 71,46*
€ 91,04*
Lager 115
8
Frei Haus
ab € 92,06*
€ 115,37*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 115,37*
€ 137,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 113,95*
€ 135,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 108,01*
€ 128,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,63*
€ 122,13
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,06*
€ 109,55
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 3,6824* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.