Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Industrial SD 1 GB SLC based, Standard temperature


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-12524839
Hersteller:
     Cactus Technologies
Herst.-Nr.:
     KS1GRT-806
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
sd card 1gb
SDKarte 806 Betriebstemperatur: -25...85 °C Garantie: 5 Jahre Kartentyp: SD Kapazität: 1 GB Lesen: 20 MB/s Schreiben: 8 MB/s
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
32 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: sd card, sd card cactus, <br/ SDKarte 806
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,95*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.