Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial Ethernet switch, RJ45-Anschlüsse , 100Mbps, Unmanaged


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-12524494
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     OCTOPUS 5TX EEC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch hirschmann
industrie switch
industrie-switch ip67
Industrial Ethernet switch, Typ=OCTOPUS 5TX EEC, Alternative (Alias)=943 892-001, Anschlüsse=5, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=32 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=9.6 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=60 mm, Glasfaseranschlüsse=-888, Höhe=126 mm, Netzwerkgeschwindigkeit=100 Mbps, RJ45-Anschlüsse=-888, Stromverbrauch=100 mA, Tiefe=31 mm, Ethernet-Switch-Typ=Unmanaged, Montageart=Wandmontage, Schutzart=IP67, Zusätzliche Ports=M12, Serie=OCTOPUS
Weitere Suchbegriffe: Industrial Ethernet switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 254,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,04*
€ 391,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,36*
€ 378,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,25*
€ 334,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,20*
€ 326,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,21*
€ 302,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.