Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konverter USB zu seriell RS232, RS-232, 1 DB9-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-12519009
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     UC232A
EAN/GTIN:
     4710423770751
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 9 Po...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Konverter USB zu seriell RS232, Typ=UC232A, Baudrate=921.6 Kbps, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=5 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Höhe=-888, Serial Ports=1, USB Ports=1, Anschlussart A=USB Typ A, Anschlussart B=DB9-Stecker, Art des Gerätes=Wandler USB/seriell, Montageart=Kabelhalterung, Schnittstellentyp A=USB 2.0, Schnittstellentyp B=RS-232
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
225 mm
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
63 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8471800000
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 7,19*
€ 9,63*
2 Tage
252
€ 4,50*
ab € 7,90*
€ 10,56*
€ 6,70*
ab € 8,38*
€ 11,22*
4 Tage
242
€ 4,95*
ab € 8,44*
€ 11,30*
Lager 115
297
€ 5,95*
ab € 10,45*
€ 14,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
33396
ab € 12,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.