Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DB37 Anschluss-Terminal - PCI-1713U, PCI-1715U, PCI-1718HDU, PCI-1720U, PCI-1730U, PCI-1733, PCI-1734, PCI-1750, PCI-1760U, PCI-1761 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-12504603
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     ADAM-3937
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DB37 Anschluss-Terminal
DB37 Anschluss-Terminal, Typ=ADAM-3937, Breite=87.2 mm, Grösse (Durchmesser)=-888, Höhe=51 mm, Länge=112.5 mm, Aufnahmeschaft=DIN-Schienen-Verdrahtungsklemmenbrett, Geeignet für=PCI-1713U, PCI-1715U, PCI-1718HDU, PCI-1720U, PCI-1730U, PCI-1733, PCI-1734, PCI-1750, PCI-1760U, PCI-1761 Series
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,20*
€ 99,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,58*
€ 95,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.